NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGLHV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00826123
品番
SGLHV50X42
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
145
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
FAX