NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS ラフィング SGLREM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
24
注文コード
00826254
品番
SGLREM24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,600
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
刃数
4
刃径(Φmm)
24
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
67
材質
FAX
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00826254
SGLREM24
06758604
SGLREM 24.0
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム
NACHI(不二越)
1本
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました