S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
00827532
品番
SSVSRA12X2R
参考基準価格(税別)
¥40,770
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
コーナーR(mm)
2
材質
STEC