S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
00827794
品番
SSVSRA25X1.5R
参考基準価格(税別)
¥67,290
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
コーナーR(mm)
1.5
材質
STEC