三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828278
品番
AU-27L
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥25,494
販売価格(税別)
¥
23,176
バスケットに入れる
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A
54
B
110
H
60
C
80
G
5
J
27
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向
左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
2.6
最大許容荷重(N)
F:400
モデル
AU