三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828287
品番
AU-38R
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥38,135
販売価格(税別)
¥
34,668
バスケットに入れる
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A
74
B
140
H
80
C
100
G
6
J
37
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向
右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
6.7
最大許容荷重(N)
F:800
モデル
AU