三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振マウント
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828391
品番
RST-45-R
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥66,032
販売価格(税別)
¥
60,029
バスケットに入れる
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
89
L
100
H
100
L1
110
E
35
J
67
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
N
48
速度
最大許容加速力F:3500N
ねじ方向
右ねじ
モデル
RST