NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 多刃 4GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12.5
全長(mm)
90
注文コード
00828476
品番
4GE12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00828476
4GE12.5
06659633
4GE 12.5
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました