三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00828585
品番
AK-125-AN-19N
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥64,528
販売価格(税別)
¥
58,662
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
サイズ
125
タイプ
モータ側変速機
対応機種
ANS用
対応
【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)
19