NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 多刃 4GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828896
品番
4GE42X42
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
刃長(mm)
65
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
42
材質
HSSCO
刃数
4
表面処理
ノンコート