※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
平均台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
緑
注文コード
00829170
品番
T2200G
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
曲がり、そりがなく平均台に適したラミネート仕上げ木製バーを採用。指導用センターライン入。ステップ台付
仕様
床保護ゴム付、センターライン入
材質
木製(10cm角ラミネート仕上げ)
質量(kg)
28
色
緑
寸法(cm)
長さ300、高さ30、バー幅10(脚部幅60)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません