高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ。画像は「B4035 防球フェンス2×2SGシングル」です
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
防球フェンスW2×2SG
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00829337
品番
B2832
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
高強度パイプ&ネットの硬式対応タイプ。被せるだけの簡単設置、強度にも優れるWネットタイプ
材質
主材:スチール42.7mm(肉厚2.3mm)、ネット:ポリエチレン440T/60本(野球目3.75cm)
質量(kg)
30.5
サイズ(cm)
キャスター:12.5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
全高204×全幅200×奥行82
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません