T2599 二つ折りジャンプマット トーエイライト 00829355

 

T2599 二つ折りジャンプマット トーエイライト 00829355
T2599 二つ折りジャンプマット トーエイライト 00829355

二つ折りジャンプマット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00829355品番T2599
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

セットも簡単な立ち幅とび用マット。抗菌・防臭

材質外被:再生エステル4号帆布(パナケイヤ)、芯材:発泡ポリエチレン積層体(ミラプランクレイヤー)質量(kg)6.5寸法(cm)幅100×長さ330×厚さ3(折りたたみ時:100×165×6)滑り止め効果裏面すべり止め付
注意
※マット上のラインは目安です。正確な測定を要する場合は実測にて対応願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする