曜日別特売
G1717 走高スタンド210B トーエイライト 00829730

 

G1717 走高スタンド210B トーエイライト 00829730
G1717 走高スタンド210B トーエイライト 00829730
G1717 走高スタンド210B トーエイライト 00829730

走高スタンド210B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード00829730品番G1717
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

走り高跳び用スタンド

用途中・高・一般向材質ポール:アルミ32mm、ベース:スチール質量(kg)7.6入数2台1組適合範囲(cm)使用:50~205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする