スポーツのフォームバランス・スタイル作りに便利なキャスター付大型ミラー
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
体育館安全ミラーV3
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830220
品番
T1298
参考基準価格(税別)
¥172,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
飛散防止シート貼安全ガラスミラー採用。スポーツのフォームバランス・スタイル作りに便利なキャスター付大型ミラー
材質
ミラー:ガラス(飛散防止シート貼)、枠部:アルミ成形、土台部:スチール
質量(kg)
35
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅126.5×高さ207.5×奥行46、ミラー寸法:幅122×高さ183×厚さ0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
48,900
/
税込
¥
53,790
北海道地方
数量1につき
¥
48,900
/
税込
¥
53,790
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません