スチールフレーム
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ワンタッチテントDX60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
00830256
品番
G1692W
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
手軽さと頑丈さを両立させた高品質テント。錆に強く耐久性の高いスチール粉体塗装品です。支柱6本で安定感抜群の最上級・最大級モデルです。
付属品
杭(30cm×4本付)、収納カバー付、シリコーンスプレー・天幕取付金具付
材質
スチール脚32・26mm角、天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)
質量(kg)
53
色
白
寸法(cm)
3.0×6.0m、高さ5段階調整(頂点部314・322・330・338・346、垂幕部180・188・196・204・212)、収納サイズ29×43×159
紫外線遮断率(%)
99
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません