トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
一輪車練習スタンド400
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00830631
品番
T1868
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高さ75・90cmの2段階サポートバー
付属品
杭6本付
材質
主材:スチール(サポートバー31.8mm/支柱31.8mm)
質量(kg)
45
寸法(cm)
幅116×長さ400×高さ90、サポートバー間隔下段幅56(高さ75)/上段幅67(高さ90)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません