NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル コートHS 多刃 SL4GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00830944
品番
SL4GE10
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSSCO
刃数
4
表面処理
ノンコート