NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00831328
品番
SL4SGE10
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
全長(mm)
110
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
45
材質
FAX