裏面すべり止め付
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
屋内用カラーマット10
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
00831358
品番
G1809B
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用カラーマット(10cm厚)跳び箱の着地など、マットの沈みをおさえたいシーンにおすすめの半硬質ウレタン仕様カラーマットです。
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
7
色
青
使用環境
屋内用
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×10
注意
※2階以上の場所に納品の場合は別途実費を申し受けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません