移動式フィルムミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ 注文コード00831455 品番T2816
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。15mm枠を採用し並べた際に違和感を感じにくい構造になっています。

材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ 質量(kg)8.9 サイズ(cm)キャスター:4 寸法(cm)幅100.6×高さ167×奥行45.5、ミラー寸法:100.6×150.6
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする