トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
一輪車練習スタンドST340
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00831595
品番
T2854
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
一輪車の初期練習に適しています。高さ調節不要のダブルサポートバータイプ
材質
主材:スチール(サポートバー25.4mm/支柱31.8mm)
質量(kg)
24
寸法(cm)
幅120×長さ346×高さ90、サポートバー間隔下段幅51.2(高さ75)/上段幅66.8(高さ90)
柱数(本)
杭4本付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません