トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
逆上がり補助板ワイド600-A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00831760
品番
T1784
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
移動式・折りたたみ式鉄棒でもご使用いただけます
用途
屋内外兼用
付属品
杭4本付き
材質
主材:スチール31.8mm丸パイプ、板材質:ABS
質量(kg)
20
タイプ
角度5段階調節式
寸法(cm)
幅74(板60×6.5)×奥行132×高さ132〜148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません