NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 1刃 NBNES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
00831967
品番
NBNES1080-R02
参考基準価格(税別)
¥108,720
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
刃数
1
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
12
材質
BN350
首下長(mm)
16
コーナーR(mm)
0.2