NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 1刃 NBNESL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00832028
品番
NBNESL1080-R02
参考基準価格(税別)
¥160,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全長(mm)
70
刃数
1
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
17
材質
BN350
首下長(mm)
21
コーナーR(mm)
0.2