スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
外れ止安全バネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00832575
品番
LK3
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.6
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
3.2
適合サイズ
3ton用
寸法M
M4
関連資料:
(0.42MB)