協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 BREF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
全長(mm)
50
注文コード
00832816
品番
BREF-205003030
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
刃長(mm)
0.5
有効長(mm)
3
刃数
2
全長(mm)
50
コーナーR(mm)
0.03
用途
焼き入れ鋼の加工
首径(mm)
0.46