協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 DSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
注文コード
00833324
品番
DSE-2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.1
材質
DIA
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
有効長(mm)
0.3