協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 2刃 DSE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00833656
品番
DSE-2500
参考基準価格(税別)
¥127,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
3
材質
DIA
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
有効長(mm)
15