三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-90-AN-11
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00834395
品番
AK-90-AN-11
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥44,134
販売価格(税別)
¥
40,122
バスケットに入れる
その他
【キー溝】キーなし
質量(kg)
1.5
サイズ
90
タイプ
モータ側変速機
対応機種
ANS用
穴径(mm)
11