DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3.4
7.8
8.3
9.4
シャンク径(Φmm)
4
8
10
全長(mm)
60
85
100
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00835083
品番
VN-OCAS2034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥348,340
刃径(Φmm)
3.4
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
DIA