DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
7.8
8.3
9.4
シャンク径(Φmm)
6
8
10
全長(mm)
65
85
100
全110種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00835284
品番
VN-OCAS2050R015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360,000
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
7
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
DIA
コーナーR(mm)
0.15