三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-24H
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00835935
品番
P-164-MA-24H
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥51,560
販売価格(税別)
¥
46,873
バスケットに入れる
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.5
ベルト
C
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
1.5〜2.2
寸法P.D.(mm)
96〜150
伝達容量(kW)
【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)
130
軸穴径(Φmm)
24