AMPHENOL
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00836748
品番
D38999/26WD19SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上