HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1061000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00837247
品番
M20-1061000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:25.6mm●幅:2.54mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
RoHS指令(10物質対応)
対応