協和精工
エンドミル 焼結 ボールE BBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
0.8
有効長(mm)
2.4
注文コード
00837287
品番
BBE-2040S
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃径・有効長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
外径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
6
材質
CBN
刃長(mm)
0.8
有効長(mm)
2.4
刃数
2
全長(mm)
50
R
0.4
首径(mm)
0.76