協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837488
品番
BBEF-2030018
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
刃長(mm)
0.6
有効長(mm)
1.8
刃数
2
全長(mm)
50
用途
焼き入れ鋼の加工
R
0.3
首径(mm)
0.56