NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE BNBP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837725
品番
BNBP20200126
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
0.3
材質
CBN
R
0.2