BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の スパナ
BAHCO(バーコ)の 両口スパナ
Bahco スパナセット 1931M/10T 10ピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00837798
品番
1931M/10T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
片口スパナセット
材質
バナジウム鋼
サイズ
(セットのサイズ)4→11mm
シリーズ
1931M
仕上
クロムメッキニッケル
入数(個)
10
各種認証
VDE:1000V認証なし