協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE BVREF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837813
品番
BVREF-2030010
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
シャンク径(Φmm)
4
材質
CBN
刃長(mm)
3.64
有効長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
50
用途
焼き入れ鋼の加工
R
0.1
片角(°)
15
両角(°)
30
角度小数
30