協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE DBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837908
品番
DBE-2015
参考基準価格(税別)
¥111,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.3
有効長(mm)
0.9
刃数
2
全長(mm)
50
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
R
0.15