協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE DBE
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00837935
品番
DBE-2030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.6
有効長(mm)
1.8
刃数
2
全長(mm)
50
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
R
0.3