協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE DBE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
00838057
品番
DBE-2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
3.5
有効長(mm)
20
刃数
2
全長(mm)
60
用途
アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
R
3