協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE SBBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00838145
品番
SBBE-2010
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
0.2
材質
CBN
用途
焼き入れ鋼の加工
R
0.1
有効長(mm)
0.6