協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の その他エンドミル
エンドミル 焼結 ボールE SBBE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
00838364
品番
SBBE-3250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
全長(mm)
60
刃数
3
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
3
材質
CBN
用途
焼き入れ鋼の加工
R
2.5
有効長(mm)
10