BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の スパナ
BAHCO(バーコ)の 両口スパナ
Bahco スパナセット 1933M/6T 6ピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00838821
品番
1933M/6T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
セット内容
片口スパナセット
材質
合金鋼
サイズ
(セットのサイズ)4→7mm
シリーズ
1933M
仕上
クロム
入数(個)
6
各種認証
VDE:1000V認証なし