DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
00839527
品番
OCAS1-030L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,150
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
1
材質
KT9