DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃 OCAS1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00839633
品番
OCAS1-085L
参考基準価格(税別)
¥23,840
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃数
1
材質
KT9