MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃・3刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00839746
品番
EPP3045-CS
参考基準価格(税別)
¥19,840
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
11
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
超硬