MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 1刃・3刃 EPP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00839773
品番
EPP3070-CS
参考基準価格(税別)
¥28,340
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
16
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
超硬